Projecteur de chantier LED 40 W 230 V filaire

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 40 W
  • Classe de protection (IP) IP54
  • Tension nominale 230...230 V

Projecteur de chantier LED 40 W 230 V filaire, idéal pour un éclairage de chantier intérieur et extérieur. Avec son design compact et sa poignée de transport, il allie praticité et puissance.

 
 

Détails du produit

Projecteur de chantier LED 40 W filaire
Découvrez notre projecteur de chantier LED de 40 W, un outil essentiel pour l'éclairage de chantier intérieur et extérieur. Doté d'un design compact et d'une poignée de transport, ce projecteur allie praticité et puissance pour répondre à vos besoins professionnels. Il offre un éclairage temporaire efficace et fiable pour vos travaux.
Caractéristiques techniques :
Puissance (W) : 40
Flux lumineux (lm) : 4000
Non dimmable
Température de couleur : 6000 K
Indice de rendu des couleurs : > 70
Faisceau : 120°
Température de fonctionnement (°C) :
-10/+40
Matériaux : polycarbonate et aluminium
Étrier orientable : 180°
Type de câble : H05VV-F
Longueur de câble (m) : 3
Caractéristiques électriques d'entrée : 220 / 240 V AC - 50 / 60 Hz
Poids (kg) : 1.8
Dimensions (cm) : 29.7 x 21 x 6.6
Ce projecteur de chantier LED 40 W vous offre une solution d'éclairage robuste et fiable. Son design compact le rend facile à transporter et à installer sur votre lieu de travail. L'étrier orientable à 180° vous permet de diriger la lumière précisément où vous en avez besoin. Le diffuseur fumé garantit une meilleure répartition de la lumière tout en limitant l'éblouissement. Avec une puissance de 40 W et un flux lumineux de 4000 lm, il offre un éclairage puissant pour vos travaux en intérieur et en extérieur.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Projecteur de chantier

avec roulettes

Non

matériau de l'élément de protection

plastique

type de câblage

terminaison

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

40 W

température de couleur

6500...6500 K

nombre de lampes/modules

1

avec trépied

Non

Source Incluse

Oui

avec élément de protection

Non

Classe de protection (IP)

IP54

Tension nominale

230...230 V

longueur de câble de raccordement

3 m

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Nbre de pôles

3

IRC

70-79

avec prise

Oui

puissance de lampe acceptée

40...40 W

type de connexion

souder

section de conducteur

1.5 mm²

Culot

autre

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.