Projecteur de chantier LED 25 W rechargeable pour un éclairage temporaire de chantier sur batterie. Avantages : grande autonomie pour de longs travaux et design compact pour encombrement minimal.
Projecteur de chantier LED 25 W rechargeable
Découvrez notre projecteur de chantier LED 25 W, idéal pour un éclairage temporaire de chantier sur batterie. Ce projecteur offre une grande autonomie pour de longs travaux, et son design compact permet un rangement aisé avec un encombrement minimal. Il est parfait pour répondre à vos besoins en éclairage temporaire de chantier.
Caractéristiques Techniques :
Puissance (W) : 25
Flux lumineux (lm) : 2500 (mode : 100 %) ou 800 (mode : 30 %)
Température de couleur : 6000 K
Indice de rendu des couleurs : 70
Faisceau : 120°
Température d'utilisation (°C) : De -10 à +40
Matériaux : Aluminium et caoutchouc
Étrier orientable à 180°
Étrier magnétique et compatible avec trépied
Autonomie : De 4 heures (mode : 100 %) à 8 heures (mode : 30 %)
Temps de charge (h) : 5
Indicateur de Charge
Batterie lithium 3.65 V / 8000 mAh
Chargeur tension d'entrée : 100-240 V AC
Chargeur tension de sortie : 5 V DC - 1 A
Port USB powerbank
Fourni avec un chargeur secteur et un câble de branchement d'1 m de longueur
Poids (kg) : 1.11
Dimensions (cm) : 21 x 26 x 5
Ce projecteur de chantier LED 25 W est l'allié parfait pour vos travaux en extérieur ou en intérieur. Avec sa grande autonomie, sa facilité de transport grâce à son design compact et ses options d'orientation polyvalentes, il répondra à tous vos besoins en éclairage temporaire de chantier.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
avec roulettes
matériau de l'élément de protection
couleur de la lumière
puissance du système
température de couleur
nombre de lampes/modules
avec trépied
Source Incluse
avec élément de protection
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Type
Matière
IRC
avec prise
puissance de lampe acceptée
type de connexion
Culot
Classe électrique