LED rouge intégrée et optique réglable pour éclairage d'inspection et de sécurité. L'optique réglable permet d'ajuster le faisceau à son activité. La LED rouge évite l'éblouissement en cas de travail collectif.
Lampe frontale LED polyvalente pour inspection et sécurité
Notre lampe frontale LED est un outil polyvalent conçu pour l'inspection et la sécurité, offrant un éclairage fiable et ajustable pour vos activités professionnelles. Équipée d'une LED rouge intégrée et d'une optique réglable, cette lampe frontale vous permet d'adapter le faisceau lumineux en fonction de vos besoins spécifiques.
Caractéristiques techniques :
Puissance (W) : 5
Flux lumineux LED blanche (lm) : 450 (mode : 100 %) - 150 (mode : 30 %) - 10 (mode : 2 %)
LED Rouge : Mode ON ou Flash
Température de couleur : 4000 K
Indice de rendu des couleurs : > 80
Faisceau : Réglable de 40° à 120°
Matériau : Polycarbonate et Aluminium
Température de fonctionnement (°C) :
-20 à +40
Socle orientable : 60°
Autonomie LED blanche : 3 h (mode : 100 %) - 10 h (mode : 30 %) - 70 h (mode : 2 %)
Autonomie LED rouge : 15 h (mode : ON) - 20 h (mode : Flash)
Temps de charge (h) : 4
Batterie lithium : 3.7 V 2000 mAh
Chargeur tension d'entrée
Cette lampe frontale LED vous offre un éclairage efficace pour vos activités d'inspection et de sécurité. L'optique réglable vous permet d'ajuster le faisceau lumineux pour répondre aux exigences de votre travail. La LED rouge intégrée est idéale pour éviter l'éblouissement lorsque vous travaillez en équipe. Avec une autonomie adaptée à différents modes d'éclairage, cette lampe frontale vous accompagnera tout au long de votre journée de travail. Le bandeau élastique anti-dérapant assure un ajustement confortable et sécurisé, tandis que le socle orientable vous permet de diriger la lumière avec précision. Une solution d'éclairage pratique pour des professionnels exigeants.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
nombre de batteries
batteries fournies
rechargeable
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Type
Couleur du boîtier
matériau
Longueur