Baskets de sécurité Fuse TC S1-P ESD SRC taille 39. Ces baskets PUMA au design sportif sont idéales pour les professionnels, hommes et femmes ! Son insert alvéolé dans le talon augmente l'amorti ainsi que la stabilité.
Des chaussures de sécurité au design sportif, pour les hommes et les femmes !
Semelle intermédiaire anti-perforation en PU (polyuréthane).
Semelle d'usure en duo-PU (polyuréthane) avec insert dans le tablon hautement flexible et extrêmement amortissant.
Semelle extérieure anti-dérapante, adaptée aux sols industriels, et facile à nettoyer.
Semelle de propreté en mousse polyuréthane de différentes densité avec amortissement actif.
Embout acier pour un chaussant plus fin.
Tige en microfibre ultra respirante sans couture.
Conforme à la norme DGUV (semelle orthopédique).
Semelle de propreté assure une position naturelle du pied, une réduction des pressions et une stimulation des muscles lors de la marche.
Tige hydrophobe et anti-salissantes.
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
pointure (Europe)
avec semelle intermédiaire
chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010
semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C
matériau de la partie supérieure
type d'embout de protection
avec embout de protection
matériau principal
taille enfant
genre
haute visibilité (couleur)
avec plaque de protection anti-perforation
couleur
type de fermeture
sans métal
Multiple de vente