Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lampadaire solaire AL007 - LED 2600lm 20W 3000K. Batterie Lithium 25Ah/12,8V. Cycle d'allumage programmable. Détecteur de présence. Fixation sur mât de D=76 mm. Dimensions D=600 x 460 mm. Poids 14 kg. Coloris Noir. Garantie 5 ans.
Lampadaire LED solaire 100% autonome, idéal pour l'éclairage des allées, terrasses, cheminements. Eclairage composé d'une batterie Lithium LIFEP04, d'un panneau solaire monocristallin intégré, d'un contrôleur MPPT et d'un détecteur de présence.
Gamme AL - Eclairage LED solaire urbain décoratif autonome, de 14 W/1800 lm à 20 W/2600 lm, équipée de batterie Lithium LiFePO4, avec ou sans détecteur de présence, 3000K, correspondant à l'arrêté du 27/12/2018 pour lutter contre les nuisances lumineuses.
Al serie
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
efficacité lumineuse
Variation programmable
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
dimensions du mât/crosse de montage
optique ajustable
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Diamètre raccord
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier