Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Borne solaire - B002-80 - LED 250lm 1,8W 3000K. Batterie Lithium 4,5Ah/6,4V. Détecteur de présence. Fixation au sol. Dimensions 800xD=255 mm. Poids 7 kg. Coloris Noir. Garantie 3 ans.
Borne LED solaire 100% autonome idéale pour les allées, chemins et terrasses. Borne composée d'une batterie Lithium LIFEP04, d'un panneau solaire monocristallin intégré, d'un contrôleur et d'un détecteur de présence.
Gamme B002 - Borne LED solaire 100% autonome. Existe en bornes d'une hauteur de 80 cm ou 110 cm. Puissance de 1,8 W/250 lm, équipée d'une batterie Lithium LiFePO4, avec détecteur de présence, 3000 K.
B002
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Efficacité lumineuse
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Avec détecteur crépusculaire
Diamètre raccord
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Avec plaque de base
Température de couleur réglable
Multiple de vente
Code Douane
Gamme