Protection de la surface du boîtier
laqué / peint
Adapté à un montage au plafond
Non
Contenant un produit selon directive 2019/2020/UE (source lumineuse/commande)
Non
Système d'alimentation de secours
sans
Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence
infrarouge
Indice de protection (IP), face arrière
IP44
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
non requis
Compatible avec Casambi
Non
Appareil de commande échangeable
Non
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Élément de distribution de lumière
autre
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Oui
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
20...45 °C
Type de câblage
terminaison
Régulation constante du flux lumineux
Non
Adapté à un montage par serrage
Non
Avec grilles d'aération
Non
Puissance du système
11 W
Section de conducteur connectable
1.5...1.5 mm²
Adapté à un montage en saillie
Oui
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Adapté à un montage encastré
Non
Nombre de lampes/modules
1
Avec matériau de fixation
Oui
Tension nominale
220...240 V
Matériau de couverture
plastique mat/satiné
Émission de lumière
direct
Convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Montage en ligne continue possible
Non
Indice de protection (IP), face avant
IP44
Avec indicateur de présence
Non
Hauteur/Profondeur
129 mm
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Oui
Finition du paralume
sans
Puissance de lampe acceptée
11...11 W
Avec détecteur de mouvement
Oui
Couleur du boîtier
anthracite
Section de conducteur
1.5 mm²