NUMINOS GIMBLE XL, encastré de plafond downlight LED, intérieur, noir/blanc, LED, 37,4 W, 4000 K, 55°, IRC 90, 3800 lm, UGR < 22, aluminium
Le produit NUMINOS® GIMBLE XL est un encastré de plafond en LED intégrée.
• Coloris : noir
• Matière principale : Aluminium
• Température de couleur : 4000K
• Flux lumineux : 3800lm
• Classe énergétique : E
• Classe de protection (EN 61140) : III
• Dimensions (H/Ø) : (13,5/19 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1006072 / EAN 4024163257220
La gamme NUMINOS® de SLV est un système d'éclairage modulaire alliant design, technologie et performance. Elle offre une multitude de configurations avec des spots, downlights et suspensions, disponibles en diverses tailles, températures de couleur et angles de faisceau. Idéale pour les bureaux, commerces, hôtels et habitations, elle garantit un éclairage homogène et personnalisable.(assets.slv.com)
Numinos
Matière
hauteur/profondeur
longueur
adapté pour le montage suspendu
avec détecteur crépusculaire
montage mural
IRC
Appareil
puissance de lampe acceptée
avec détecteur de mouvement
type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Culot
réflecteur
Diamètre
largeur
Classe électrique
adapté à un montage au plafond
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
diamètre intégré
appareil de commande échangeable
angle de rayonnement ajustable
réglage des lumens
température de couleur réglable
variation DALI-2
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
commande via Bluetooth
évaluation de l’éblouissement (UGR)
variation DSI
convient pour système de cable basse tension
élément de distribution de lumière
variation avec bouton-poussoir
variation Zigbee
variation Touch and Dim
variation Sine Wave Reduction
variation RF
variation programmable
variation par coupure de début de phase
variation par coupure de fin de phase
variation modulation de tension secteur
variation système propriétaire constructeur
variation LineSwitch
variation par potentiomètre (intégré)
variation DMX
variation DALI
variation 1-10V
variation 0-10V
type de câblage
compatible IFTTT
régulation constante du flux lumineux
adapté à un montage par serrage
adapté à un montage sur rail
adapté à un montage sur palier/au sol
adapté à un montage sur traverse
réglabilité
couleur de la lumière
puissance du système
température de couleur
surface brossée
angle de faisceau
adapté à un montage en saillie
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
appareillage fourni
adapté à un montage encastré
nombre de lampes/modules
Source Incluse
matériau de la verrine
répartition lumineuse
émission de lumière
couleur du réflecteur
Type
Multiple de vente
Gamme