NUMINOS GIMBLE XL, encastré downlight, intérieur, noir/chrome, LED, 37,4W, 55°

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 37.4 W
  • température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

NUMINOS GIMBLE XL, encastré de plafond downlight LED, intérieur, noir/chrome, LED, 37,4 W, 4000 K, 55°, IRC 90, 3750 lm, UGR < 22, aluminium

 
 

Détails du produit

Le produit NUMINOS® GIMBLE XL est un encastré de plafond en LED intégrée.
• Coloris : noir
• Matière principale : Aluminium
• Température de couleur : 4000K
• Flux lumineux : 3750lm
• Classe énergétique : E
• Classe de protection (EN 61140) : III
• Dimensions (H/Ø) : (13,5/19 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1006073 / EAN 4024163257213
La gamme NUMINOS® de SLV est un système d'éclairage modulaire alliant design, technologie et performance. Elle offre une multitude de configurations avec des spots, downlights et suspensions, disponibles en diverses tailles, températures de couleur et angles de faisceau. Idéale pour les bureaux, commerces, hôtels et habitations, elle garantit un éclairage homogène et personnalisable.(assets.slv.com)

Numinos

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

adapté à un montage par serrage

Oui

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

orientable

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

37.4 W

température de couleur

4000...4000 K

surface brossée

Non

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

appareillage fourni

Non

adapté à un montage encastré

Oui

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

matériau de la verrine

plastique mat/satiné

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

couleur du réflecteur

argent

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

190 mm

longueur

135 mm

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

montage mural

Non

IRC

90-100

Appareil

driver LED courant constant

puissance de lampe acceptée

37.4...37.4 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

DC

Traitement de surface

laqué / peint

Couleur du boîtier

noir

Culot

autre

réflecteur

autre

Diamètre

190 mm

largeur

190 mm

Classe électrique

III

adapté à un montage au plafond

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

diamètre intégré

175...175 mm

appareil de commande échangeable

Oui

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

non

variation DALI-2

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

22

variation DSI

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

élément de distribution de lumière

autre

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

type de câblage

terminaison

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Numinos

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.