Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SIGHT TRACK, spot pour rail 3 allumages intérieur, gris, LED, 37W, 3000/4000K
Le produit SIGHT TRACK est un spot pour rail 3 allumages en LED intégrée.
• Coloris : gris
• Matière principale : Aluminium
• Température de couleur : 3000/4000K
• Puissance nominale : 37W
• Classe énergétique : F
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Dimensions (L/l/H) : (114/4,5/12 cm)
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1005402 / EAN 4024163254649
L'applique et le plafonnier moderne SIGHT sont conçus pour un montage en applique sans rail conducteur. Le faible éblouissement et le flux lumineux de 1 490 lumens font du plafonnier / de l'applique en saillie un éclairage de base optimal. La lampe conçue en aluminium et en acrylique de couleur noire fait partout figure de professionnelle. De plus, la SIGHT LED est extrêmement durable grâce à la durée de vie de sa LED de 30 000 heures. Vivez la lumière avec SLV – le partenaire fiable pour tous vos lampes d'intérieur depuis 40 ans.
Sight
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
convient pour système de cable basse tension
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Surface brossée
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
couleur du réflecteur
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Culot
Réflecteur
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme