Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Source LED T45, E27, blanc, 13,5W, 3000K, variable
Ce produit est une source LED T45.
• Coloris : blanc
• Matière principale : plastique
• Flux lumineux : 1520lm
• Classe énergétique : E
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 20
• Dimensions (H/l/P/Ø) : (14/4,5/4,5/4,5 cm)
• Variable
• Garantie : 2 ans
• Référence SLV 1005307 / EAN 4024163253512
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Equivalence non LED
dimmable via Wi-Fi
dimmable via Bluetooth
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015
convient pour ballast magnétique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
flux lumineux effectif selon IEC 62612
angle de rayonnement
nombre de cycles min.
lampe à filament
désignation de la lampe
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
flux lumineux
puissance de la lampe
Compatible IFTTT
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
Température de couleur
Durée de vie
finition verre/couvercle
couleur de la lumière selon EN 12464-1
Classe de protection (IP)
Tension nominale
commande à distance possible
Longueur
forme de la lampe
efficacité lumineuse de la lampe
adapté à un ballast électronique
Diamètre raccord
avec télécommande
IRC
avec interrupteur crépusculaire
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
Socle
Couleur