Kit prêt à être installé, Simple et rapide d'entretien : tête orientable, cartouche de traitement dévissable. Encombrant réduit : s'installe sous l'évier, directement au niveau de l'eau froide. Cartouche longue durée : un an de filtration ou 10 000L. Conçu pour filtrer toute l'eau froide de la cuisine. Tête de filtre avec son support de fixation. Cartouche filtrante à charbon actif, avec couvercle de protection. Flexible de raccordement 300 mm FF (3/8'' x 3/8''). Fréquence de remplacement des cartouches : tous les 10 000L / 1x par an.CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Capacité de traitement (L/an) 10 000, Débit nominal (L/min) 3 (soit 180L/h), Raccordement (M) 3/8'', Pression de service min/max (bars) 2/8, Dimension (LxH) mm 125 x 300 (hauteur cartouche : 240 mm).
Aqa pura