Transformeur réversible pour réaliser 5 fonctions avec 1 référence : va-et-vient ou poussoir simple ou double étanche Plexo IP55 IK08 à équiper de support plaque ou boîtier saillie, livré avec enjoliveur finition gris
Interrupteur ou va-et-vient 10AX ou poussoir 10A - Connexion rapide sans outil avec repérage couleur
Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré
IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
IK08 : résistance à un choc de 5 joules
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
PLEXO
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
traitement antibactérien
interrupteur de chauffage
couleur de l'opérateur de commutation
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
compatible IFTTT
zone de texte/surface d'inscription
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
finition de la surface
Interrupteur de machine à laver
IK
interrupteur à bouton-poussoir
courant de commutation pour lampes fluorescentes
numéro RAL (équivalent)
nombre de bascules d'actionnement
type de commutation
type de fixation
matériau
qualité du matériau
contact de report
Calibre
profondeur d'encastrement
Traitement de surface
type de connexion
voyant
Avec plaque de montage
couleur
sans halogène
type de commande
composition
Type de pose
tension nominale