Commande Self-e pour volets roulants Plexo with Netatmo complet anthracite

Main media

Caractéristiques principales

  • fréquence radio 2400 MHz
  • nombre de commandes 2
  • Alimentation autre
ICON

Commande sans fils, sans pile Self-e étanche Plexo with Netatmo IP55 pour volets roulants - livrée complète avec platine saillie - anthracite

 
 

Détails du produit

Fonction montée/descente/stop
Produit autonome, fonctionne sans aucune pile : ne nécessite pas de maintenance
Technologie radio 2.4GHz avec protocole Zigbee 3.0 sûr et stable
Finition Anthracite
Plexo™ with Netatmo : la version connectée de Plexo™ qui permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les volets... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Plexo with netatmo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Émetteur radio

Classe de protection (IP)

IP55

avec codeur radio

Oui

longueur de code (bit)

128

avec émetteur radio manuel

Oui

fréquence radio

2400 MHz

couvercle de protection du clavier

Non

contact à poussoir radio encastré

Non

contact à poussoir radio en saillie

Oui

nombre de commandes

2

couverture

185 m

système Rollingcode

Non

Alimentation

autre

Info produit

Gamme

Plexo with netatmo

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.