Fiche mobile droite 32A 2P+T 200/250 V IP44 EASY

Main media

Caractéristiques principales

  • position horaire des contacts de terre 6 h
  • intensité de courant IEC 32 A
  • Nbre de pôles 3

Fiche mobile droite 32A 2P+T 200/250V IP44 EASY. Angle : fiche droite. Connexion sans vis. Entrée de câble avec presse étoupe. Position : 6 h. Fréquence : 50 - 60 Hz. Déverrouillage du corps par pression.

 
 

Détails du produit

La fiche mobile droite 32A 2P+T 200/250V IP44 EASY est un connecteur électrique fiable et pratique, conçu pour répondre à vos besoins en matière de connexions électriques. Avec sa fiche droite, elle offre une solution facile à utiliser et à installer.
La connexion sans vis de cette fiche permet un raccordement rapide et sécurisé. L'entrée de câble est équipée d'un presse-étoupe, assurant une protection supplémentaire contre les infiltrations d'eau et de poussière. La position de la fiche est à 6 heures, offrant une orientation pratique pour vos connexions.
Cette fiche ou prise CEE est adaptée à une fréquence de 50 à 60 Hz, ce qui la rend compatible avec la plupart des systèmes électriques. Son corps peut être déverrouillé facilement par pression, permettant un accès rapide aux composants internes. De plus, le raccordement se fait sans outil, simplifiant encore davantage l'installation.
Fabriquée en plastique PA6, le corps de la fiche est résistant et durable. Les contacts sont en laiton avec un traitement de surface plaqué nickel, assurant une conductivité électrique fiable et une protection contre la corrosion.
Cette fiche mobile droite peut être utilisée à la fois en intérieur et en extérieur, offrant une polyvalence pour vos besoins de connexion électrique.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fiche mobile CEE (IEC 60309)

tension selon EN 60309-2

200-250 V (50+60 Hz) bleu

couleur caractéristique

bleu

finition militaire

Non

Classe de protection (IP)

IPX4

position horaire des contacts de terre

6 h

inverseur de phase

Non

intensité de courant IEC

32 A

matériau

plastique

Nbre de pôles

3

direction d'enfichage

droit

technique de raccordement

borne sans vis

entrée de câble

raccord à écrou

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.