Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Fiche mobile droite 16A 2P+T 200/250 V IP44 EASY. Angle : fiche droite. Connection sans vis. Entrée de câble avec presse étoupe. Position : 6 h. Fréquence : 50 - 60 Hz. Déverrouillage du corps par pression.
La fiche mobile droite 16A 2P+T 200/250 V IP44 EASY est un connecteur électrique fiable et pratique, conçu pour répondre à vos besoins en matière de connexions électriques. Avec sa fiche droite, elle offre une solution facile à utiliser et à installer.
La connexion sans vis de cette fiche permet un raccordement rapide et sécurisé. L'entrée de câble est équipée d'un presse-étoupe, assurant une protection supplémentaire contre les infiltrations d'eau et de poussière. La position de la fiche est à 6 heures, offrant une orientation pratique pour vos connexions.
Cette fiche ou prise CEE est adaptée à une fréquence de 50 à 60 Hz, ce qui la rend compatible avec la plupart des systèmes électriques. Son corps peut être déverrouillé facilement par pression, permettant un accès rapide aux composants internes. De plus, le raccordement se fait sans outil, simplifiant encore davantage l'installation.
Fabriquée en plastique PA6, le corps de la fiche est résistant et durable. Les contacts sont en laiton avec un traitement de surface plaqué nickel, assurant une conductivité électrique fiable et une protection contre la corrosion.
Cette fiche mobile droite peut être utilisée à la fois en intérieur et en extérieur, offrant une polyvalence pour vos besoins de connexion électrique.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension selon EN 60309-2
couleur caractéristique
position horaire des contacts de terre
direction d'enfichage
technique de raccordement
Nbre de pôles
finition militaire
Classe de protection (IP)
inverseur de phase
intensité de courant IEC
Matériau
entrée de câble
Multiple de vente