Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Prise mobile droite 32 A 3P+N+T 380/415 V IP 44 EASY pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Connexion sans vis. Entrée de câble avec presse étoupe. Déverrouillage du corps par pression. Raccordement sans outil.
La prise mobile droite 32 A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY est un connecteur électrique robuste et polyvalent, conçu pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Avec sa prise droite, elle offre une solution pratique pour vos besoins de connexion électrique.
La connexion sans vis de cette prise permet un raccordement rapide et sécurisé. L'entrée de câble est équipée d'un presse-étoupe, offrant une protection supplémentaire contre les infiltrations d'eau et de poussière. Le déverrouillage du corps se fait par pression, permettant un accès facile aux composants internes. De plus, le raccordement se fait sans outil, simplifiant ainsi l'installation.
Fabriquée en plastique PA6, le corps de la prise est résistant et durable. Les contacts sont en laiton, assurant une conductivité électrique fiable. Veuillez noter que le traitement de surface des contacts n'est pas spécifié dans la description.
Cette prise mobile droite ou prise CEE est adaptée à une fréquence de 50 à 60 Hz, ce qui la rend compatible avec la plupart des systèmes électriques. Elle peut être utilisée à la fois en intérieur et en extérieur, offrant une polyvalence pour vos besoins de connexion électrique.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
tension selon EN 60309-2
position horaire des contacts de terre
couleur caractéristique
direction d'enfichage
technique de raccordement
finition militaire
Classe de protection (IP)
Matériau
intensité de courant IEC
entrée de câble
Nbre de pôles