Prise mobile droite 32A 2P+T 200/250 V IP44 EASY pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Connection sans vis. Entrée de câble avec presse étoupe. Déverrouillage du corps par pression. Raccordement sans outil.
Prise mobile droite 32A 2P+T 200/250 V IP44 EASY Utilisation en intérieur et en extérieur. Angle : prise droite.
Matériau corps : plastique PA6
Matériau contact : laiton.
Traitement surface contact : non traité.
Connection sans vis.
Entrée de câble avec presse étoupe.
Position : 6 h.
Fréquence : 50 - 60 Hz.
Déverrouillage du corps par pression.
Raccordement sans outil.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
tension selon EN 60309-2
position horaire des contacts de terre
couleur caractéristique
technique de raccordement
direction d'enfichage
finition militaire
Classe de protection (IP)
matériau
intensité de courant IEC
entrée de câble
Nbre de pôles