Prise mobile droite 16A 3P+T 380/415 V IP44 EASY

Main media

Caractéristiques principales

  • position horaire des contacts de terre 6 h
  • intensité de courant IEC 16 A
  • Nbre de pôles 4

Prise mobile droite 16A 3P+T 380/415 V IP44 EASY pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Connexion sans vis. Entrée de câble avec presse étoupe. Déverrouillage du corps par pression. Raccordement sans outil.

 
 

Détails du produit

La prise mobile droite 16A 3P+T 380/415 V IP44 EASY est spécialement conçue pour répondre à vos besoins en matière de connexion électrique en intérieur et en extérieur. Cette prise offre une connexion sans vis, ce qui facilite son installation et son utilisation. Grâce à son entrée de câble avec presse-étoupe, vous pouvez être assuré d'une connexion sécurisée et fiable.
La prise mobile droite ou prise CEE est équipée d'un déverrouillage du corps par pression, ce qui permet une manipulation aisée et rapide. De plus, son raccordement sans outil simplifie encore davantage son installation. Que ce soit pour une utilisation en intérieur ou en extérieur, cette prise est idéale grâce à sa conception robuste et à son indice de protection IP44.
Le corps de la prise est fabriqué en plastique PA6, offrant une résistance aux chocs et une durabilité accrues. Les contacts sont en laiton, assurant une conductivité optimale. Veuillez noter que le traitement de surface des contacts n'est pas traité.
La prise mobile droite est positionnée à 6 heures, ce qui facilite son accès et son utilisation. Elle est compatible avec une fréquence de 50 à 60 Hz, ce qui la rend adaptée à une variété d'applications.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Prise mobile CEE /prolongateur CEE /connecteur CEE (IEC 60309)

tension selon EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rouge

couleur caractéristique

rouge

position horaire des contacts de terre

6 h

technique de raccordement

borne sans vis

direction d'enfichage

droit

finition militaire

Non

Classe de protection (IP)

IPX4

intensité de courant IEC

16 A

matériau

plastique

entrée de câble

raccord à écrou

Nbre de pôles

4

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.