Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Prise mobile droite 16A 2P+T 200/250 V IP44 EASY pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Connexion sans vis. Entrée de câble avec presse étoupe. Déverrouillage du corps par pression. Raccordement sans outil.
La prise mobile droite 16A 2P+T 200/250 V IP44 EASY est conçue spécialement pour répondre à vos besoins en matière d'utilisation en intérieur et en extérieur. Cette prise offre une connexion sans vis, ce qui facilite son installation et son utilisation. Grâce à son entrée de câble avec presse étoupe, vous pouvez être sûr que votre câble sera bien protégé contre les infiltrations d'eau et de poussière.
La prise mobile droite ou prise CEE est dotée d'un déverrouillage du corps par pression, ce qui permet une manipulation aisée et rapide. De plus, son raccordement sans outil vous fait gagner du temps lors de l'installation. Que ce soit pour une utilisation en intérieur ou en extérieur, cette prise est idéale grâce à sa conception robuste et à son indice de protection IP44.
Le matériau du corps de la prise est en plastique PA6, offrant une grande résistance aux chocs et aux intempéries. Les contacts sont en laiton, assurant une conductivité optimale. Veuillez noter que le traitement de surface des contacts n'est pas traité.
La prise mobile droite est positionnée à 6 heures, ce qui facilite son accès et son utilisation. Elle est compatible avec une fréquence de 50 à 60 Hz, ce qui la rend adaptée à la plupart des installations électriques.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
tension selon EN 60309-2
couleur caractéristique
position horaire des contacts de terre
technique de raccordement
direction d'enfichage
finition militaire
Classe de protection (IP)
intensité de courant IEC
Matériau
entrée de câble
Nbre de pôles