Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Prise saillie 32A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Déverrouillage du corps par vis. Avantage : raccordement sans outil.
La Prise Saillie 32A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY est conçue pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Elle est idéale pour fournir une connexion électrique sécurisée dans divers environnements.
- Déverrouillage du corps par vis : Le corps de la prise peut être déverrouillé à l'aide de vis, facilitant ainsi l'accès pour le raccordement.
- Raccordement sans outil : Cette prise saillie permet un raccordement rapide et efficace sans nécessiter l'utilisation d'outils spéciaux.
- Angle de prise saillie 90° : L'angle de la prise saillie est de 90 degrés, ce qui peut être pratique pour l'installation dans diverses configurations.
- Matériau du corps : Le corps de la prise est fabriqué en plastique PA6, ce qui le rend robuste et résistant aux intempéries.
- Matériau des contacts : Les contacts de la prise sont en laiton.
- Fixation intérieure couchée : Cette prise saillie est conçue pour une fixation intérieure couchée, ce qui peut être utile dans certaines installations.
- Entrée de câble par le dessus et par l'arrière : Cette prise permet d'acheminer le câble par le dessus ou par l'arrière, offrant une certaine flexibilité dans le câblage.
- Passe-câble fileté inclus : Un passe-câble fileté est inclus pour faciliter le câblage.
- Position : 6 heures : La prise est conçue pour une installation en position 6 heures.
- Fréquence : 50 - 60 Hz : Elle est adaptée aux fréquences électriques couramment utilisées de 50 à 60 Hz.
Cette prise saillie est conforme à la norme IP44, ce qui signifie qu'elle est protégée contre les projections d'eau et convient à une utilisation en extérieur.
Elle est un choix pratique pour des applications électriques diverses, que ce soit pour une utilisation résidentielle, industrielle ou commerciale. Elle offre une solution fiable et sécurisée pour vos besoins de raccordement électrique en intérieur et en extérieur. Commandez-la dès maintenant pour une installation électrique efficace et sûre.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
tension selon EN 60309-2
couleur caractéristique
position horaire des contacts de terre
finition militaire
Classe de protection (IP)
technique de raccordement
intensité de courant IEC
Type de fixation
Matériau
Nbre de pôles
entrée de câble