Prise saillie 32A 3P+T 380/415 V IP44 EASY

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IPX4
  • intensité de courant IEC 32 A
  • Nbre de pôles 4

Prise saillie 32A 3P+T 380/415 V IP44 EASY pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Déverrouillage du corps par vis. Avantage : raccordement sans outil.

 
 

Détails du produit

La prise saillie 32A 3P+T 380/415 V IP44 EASY est conçue spécialement pour répondre à vos besoins en intérieur et en extérieur. Communément appelée prise CEE, elle offre une solution pratique et fiable pour répondre à vos besoins en alimentation électrique.
Cette prise offre une facilité d'utilisation exceptionnelle grâce à son déverrouillage du corps par vis, vous permettant ainsi de la connecter sans avoir besoin d'outils supplémentaires.
Fabriquée en plastique PA6 de haute qualité, cette prise assure une durabilité et une résistance optimales. Les contacts en laiton garantissent une conductivité électrique fiable. Notez que le traitement de surface des contacts n'est pas effectué.
La connexion sans vis facilite grandement l'installation de cette prise. De plus, sa fixation intérieure couchée assure une intégration discrète et sécurisée. L'entrée de câble par le dessus et par l'arrière offre une flexibilité supplémentaire lors de l'installation.
Cette prise saillie est équipée d'un passe câble fileté inclus, vous permettant de maintenir vos câbles en place de manière efficace. Son angle de prise saillie de 90° facilite l'accès et l'utilisation.
La position de la prise est située à 6 heures, offrant une orientation pratique pour vos branchements. Elle est adaptée à une fréquence de 50 - 60 Hz.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Prise CEE (IEC 60309)

tension selon EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rouge

couleur caractéristique

rouge

position horaire des contacts de terre

6 h

finition militaire

Non

Classe de protection (IP)

IPX4

technique de raccordement

borne sans vis

intensité de courant IEC

32 A

type de fixation

fixation extérieure

matériau

plastique

Nbre de pôles

4

entrée de câble

raccord à écrou

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.