Prise saillie 32A 2P+T 200/250 V IP44 EASY pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Déverrouillage du corps par vis. Avantage : raccordement sans outil.
La prise saillie 32A 2P+T 200/250 V IP44 EASY est conçue pour répondre à vos besoins en intérieur et en extérieur. Communément appelée prise CEE, elle offre une solution pratique et fiable pour répondre à vos besoins en alimentation électrique.
Cette prise offre une facilité d'utilisation exceptionnelle grâce à son déverrouillage du corps par vis, vous permettant ainsi de la connecter sans avoir besoin d'outils supplémentaires.
Fabriquée en plastique PA6 de haute qualité, cette prise assure une durabilité et une résistance optimales. Les contacts en laiton garantissent une conductivité électrique fiable. Notez que le traitement de surface des contacts n'est pas effectué.
La connexion sans vis facilite grandement l'installation de cette prise. De plus, sa fixation intérieure couchée assure une intégration discrète et sécurisée. L'entrée de câble par le dessus et par l'arrière offre une flexibilité supplémentaire lors de l'installation.
Cette prise saillie est équipée d'un passe câble fileté inclus, vous permettant de maintenir vos câbles en place de manière efficace. Son angle de prise saillie de 90° facilite l'accès et l'utilisation.
La position de la prise est située à 6 heures, offrant une orientation pratique pour vos branchements. Elle est adaptée à une fréquence de 50 - 60 Hz.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
tension selon EN 60309-2
couleur caractéristique
position horaire des contacts de terre
finition militaire
Classe de protection (IP)
technique de raccordement
intensité de courant IEC
type de fixation
matériau
Nbre de pôles
entrée de câble