Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Prise saillie 16A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Déverrouillage du corps par vis. Avantage : raccordement sans outil.
La prise saillie 16A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY est conçue pour être utilisée aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Communément appelée prise CEE, elle offre une solution pratique et fiable pour répondre à vos besoins en alimentation électrique.
L'avantage principal de cette prise est son raccordement sans outil, ce qui facilite son installation et son utilisation. Vous pouvez la connecter rapidement et facilement, sans avoir besoin d'outils supplémentaires.
Cette prise est adaptée pour une utilisation en intérieur et en extérieur, offrant une polyvalence d'utilisation. Elle est conçue pour résister aux conditions environnementales variées, assurant une performance fiable et durable.
La prise saillie a un angle de 90°, ce qui permet une installation pratique et un accès facile.
Le corps de la prise est fabriqué en plastique PA6, offrant une résistance et une durabilité optimales. Les contacts sont en laiton, assurant une conductivité électrique efficace.
La surface de contact n'est pas traitée, ce qui garantit une connexion électrique fiable et stable.
La connexion de la prise se fait sans vis, ce qui facilite son installation et son retrait si nécessaire.
La fixation intérieure est couchée, ce qui permet une installation discrète et sécurisée.
L'entrée de câble peut se faire par le dessus et par l'arrière de la prise, offrant une flexibilité d'installation.
Un passe câble fileté est inclus, assurant une protection supplémentaire pour les câbles et une installation propre.
La position de la prise est à 6 heures, offrant une orientation pratique pour le branchement des câbles.
La fréquence de fonctionnement de la prise est de 50 - 60 Hz, ce qui la rend compatible avec la plupart des systèmes électriques.
Le déverrouillage du corps se fait par vis, offrant une sécurité supplémentaire pour éviter les déconnexions accidentelles.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
tension selon EN 60309-2
couleur caractéristique
position horaire des contacts de terre
finition militaire
Classe de protection (IP)
technique de raccordement
intensité de courant IEC
Type de fixation
Matériau
Nbre de pôles
entrée de câble