Carnet de marquage de câble en vinyle auto-protégé 60 étiquettes 25.4 x 76.2 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose collage

Carnet de marquage de câble en vinyle auto-protégé 60 étiquettes 25.4 x 76.2 mm pour étiquetage de fils et de câbles. Applications au-dessus ou en-dessous du sol. Finition mat. Diamètre maximum du fil ou câble (mm): 18.

 
 

Détails du produit

Carnet de marquage de câble en vinyle auto-protégé 60 étiquettes 25.4 x 76.2 mm Carnet de 60 étiquettes vierges de marquage de câble auto-protégées à enrouler.
Dimensions de l'étiquette : 25.4 x 76.20 mm. Étiquetage de fils et de câbles.
Applications au-dessus ou en-dessous du sol. En vinyle auto-protégé et adhésif en acrylique permanent.
Finition mat.
Résiste aux huiles, à l'eau et aux solvants.
Température d'utilisation (°C) :
-40 +70.
Diamètre maximum du fil ou câble (mm): 18.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

49119900

Système de repérage de câble

transparent

Oui

diamètre du câble

18...18 mm

Matériau

plastique

Longueur

76.2 mm

Modèle type

étiquette

Largeur

25.4 mm

Type de pose

collage

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.