Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Sweat à capuche Evolution noir taille L, le pull à capuche tendance ! Capuche ajustable avec cordon de serrage. Fermeture éclair centrale YKK. Poches latérales zippées YKK. Le mesh 3D à l'intérieur de la capuche est très confortable.
Sweat à capuche Evolution noir taille L Tissu principal : 80 % coton, 20 % polyester - 320 g/m².
Doublure maille : 100 % polyester - 250 g/m².
Côtes : 57 % coton, 38 % polyester, 3 % élasthanne - 350 g/m².
Intérieur de la capuche en tissu maille 3D.
Capuche ajustable avec cordon de serrage.
Fermeture éclair centrale YKK®.
Poches latérales zippées YKK®.
Taille ajustable avec cordon élastique.
Poignets élastiques.
Ourlets ajustables avec cordon de serrage élastique.
Le mesh 3D à l'intérieur de la capuche est très confortable.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
avec chargeur
avec pile
taille enfant
genre
haute visibilité (couleur)
taille (US/CA)
Finition ignifugée
type de fermeture
Matériau
avec chauffage
Couleur