Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Sweat à capuche Evolution noir taille XXL, le pull à capuche tendance ! Capuche ajustable avec cordon de serrage. Fermeture éclair centrale YKK. Poches latérales zippées YKK. Le mesh 3D à l'intérieur de la capuche est très confortable.
Sweat à capuche Evolution noir taille XXL Tissu principal : 80 % coton, 20 % polyester - 320 g/m².
Doublure maille : 100 % polyester - 250 g/m².
Côtes : 57 % coton, 38 % polyester, 3 % élasthanne - 350 g/m².
Intérieur de la capuche en tissu maille 3D.
Capuche ajustable avec cordon de serrage.
Fermeture éclair centrale YKK®.
Poches latérales zippées YKK®.
Taille ajustable avec cordon élastique.
Poignets élastiques.
Ourlets ajustables avec cordon de serrage élastique.
Le mesh 3D à l'intérieur de la capuche est très confortable.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
type de fermeture
Matériau
avec chauffage
Couleur
avec chargeur
avec pile
taille
taille enfant
genre
haute visibilité (couleur)
taille (US/CA)
Finition ignifugée