Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Gilet sans manche utility noir taille 3XL 100 % polyester, renforcement en tissu 100 % polyamide. Tricot gratté sur le col pour le confort. Protège-menton. Poche poitrine et latérales zippées. Fermeture éclair centrale YKK.
Gilet sans manche utility noir taille 3XL Tissu principal : 100 % polyester, renforcement en tissu 100 % polyamide.
Doublure : 100 % polyamide.
Isolant : 80 % polyester recyclé, 20 % polyester - 100 g/m² au niveau du corps.
Tricot gratté sur le col pour le confort.
Protège-menton.
Poche poitrine et latérales zippées.
Fermeture éclair centrale YKK.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
imperméabilisé
coupe du vêtement
jetable
Finition ignifugée
type de fermeture
isolé thermiquement
Matériau
étanche à l’eau
Modèle type
Couleur
taille
type de capuche
longueur du vêtement
taille enfant
genre
avec bandes réfléchissantes
haute visibilité (couleur)
taille (US/CA)