Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Veste chaude hiver Oxford noir taille 3XL 100 % polyester. Tissu Helly Tech performance. Coutures étanches aux endroits critiques. Capuche amovible et ajustable avec cordon de serrage et fermeture. Détails réfléchissants.
Veste chaude hiver Oxford noir taille 3XL Tissu principal : 100 % polyester - 255 g/m².
Tissu principal secondaire : 65 % polyester, 35 % coton - 310 g/m².
Isolant : 80 % polyester recyclé, 20 % polyester - 100 g/m² au niveau du corps et 80 g/m² dans les manches.
Coutures étanches aux endroits critiques.
Épaules sans coutures.
Capuche amovible.
Capuche ajustable avec cordon de serrage et fermeture.
Polyester gratté à l'intérieur du col.
Fermeture zippée YKK avec protège-menton sur le devant.
Patte intérieure pleine longueur sur le devant.
Poches latérales avec fermeture zippée YKK.
Poche poitrine intérieure.
Manches articulées.
Poignets ajustables.
Ourlet ajustable avec cordon de serrage dans la poche.
Dos long.
Détails réfléchissants.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Modèle type
taille enfant
coupe du vêtement
genre
lavable en machine
taille
type de capuche
imperméabilisé
haute visibilité (couleur)
taille (US/CA)
avec bandes réfléchissantes
Couleur
jetable
étanche à l’eau
Finition ignifugée
type de fermeture
Matériau
isolé thermiquement