Veste imperméable Oxford bleu marine taille XXL

Main media

Veste imperméable Oxford bleu marine taille XXL 100 % polyester, imperméable et respirante à la fois. Construction étanche. Capuche amovible et ajustable avec cordon de serrage et fermeture.

 
 

Détails du produit

Veste imperméable Oxford bleu marine taille XXL Tissu principal : 100 % polyester - 255 g/m².
Construction étanche.
Épaules sans coutures.
Capuche amovible.
Capuche ajustable avec cordon de serrage et fermeture.
Polyester gratté à l'intérieur du col.
Fermeture zippée YKK avec protège-menton sur le devant.
Poches latérales avec fermeture zippée YKK.
Poche poitrine intérieure.
Manches articulées pour une mobilité optimale.
Poignets ajustables.
Ourlet ajustable avec cordon de serrage dans la poche.
Dos long.
Détails réfléchissants. Imperméable et respirant à la fois.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Veste / manteau

lavable en machine

Oui

genre

unisexe

avec bandes réfléchissantes

Non

haute visibilité (couleur)

Non

taille (US/CA)

XXL

taille

XXL

type de capuche

amovible

taille enfant

Non

jetable

Non

finition ignifugée

Non

imperméabilisé

Oui

coupe du vêtement

coupe standard

type de fermeture

fermeture à glissière

isolé thermiquement

Non

matériau

plastique

étanche à l’eau

Oui

Modèle type

veste

couleur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.