Veste softshell avec capuche Oxford bleu marine taille M

Main media

Veste softshell avec capuche Oxford bleu marine taille M, c'est la pièce multi-saisons incontournable ! Construction avec membrane respirante. Capuche amovible et ajustable avec cordon de serrage et fermeture. Détails réfléchissants.

 
 

Détails du produit

Veste softshell avec capuche Oxford bleu marine taille M Tissu principal : 100 % polyamide - 385 g/m².
Tissu principal secondaire : 100 % polyester - 325 g/m².
Doublure intérieure polaire.
Construction avec membrane respirante.
Épaules sans coutures.
Capuche amovible.
Capuche ajustable avec cordon de serrage et fermeture.
Polyester gratté à l'intérieur du col.
Femeture zippée YKK avec protège-menton sur le devant.
Poches latérales avec fermeture zippée YKK.
Manches articulées.
Poignets ajustables.
Ourlet ajustable avec cordon de serrage dans la poche.
Dos long.
Détails réflechissants.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Veste / manteau

lavable en machine

Oui

taille

M

type de capuche

amovible

taille enfant

Non

genre

unisexe

avec bandes réfléchissantes

Non

haute visibilité (couleur)

Non

taille (US/CA)

M

imperméabilisé

Oui

coupe du vêtement

coupe standard

jetable

Non

finition ignifugée

Non

type de fermeture

fermeture à glissière

isolé thermiquement

Oui

matériau

plastique

étanche à l’eau

Oui

Modèle type

veste

couleur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.