Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Veste softshell avec capuche Oxford bleu marine taille 3XL, c'est la pièce multi-saisons incontournable ! Construction avec membrane respirante. Capuche amovible et ajustable avec cordon de serrage et fermeture. Détails réfléchissants.
Veste softshell avec capuche Oxford bleu marine taille 3XL Tissu principal : 100 % polyamide - 385 g/m².
Tissu principal secondaire : 100 % polyester - 325 g/m².
Doublure intérieure polaire.
Construction avec membrane respirante.
Épaules sans coutures.
Capuche amovible.
Capuche ajustable avec cordon de serrage et fermeture.
Polyester gratté à l'intérieur du col.
Femeture zippée YKK avec protège-menton sur le devant.
Poches latérales avec fermeture zippée YKK.
Manches articulées.
Poignets ajustables.
Ourlet ajustable avec cordon de serrage dans la poche.
Dos long.
Détails réflechissants.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
type de capuche
taille enfant
genre
avec bandes réfléchissantes
taille (US/CA)
haute visibilité (couleur)
type de fermeture
isolé thermiquement
imperméabilisé
coupe du vêtement
jetable
Finition ignifugée
lavable en machine
taille
Matériau
étanche à l’eau
Modèle type
Couleur