Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pantalon de travail Oxford bleu marine taille 48 avec tissu extensible 2 directions. Large boucle de ceinture au milieu du dos. Boucle pour porte-badge. Poche mètre. Tissu de renforcement aux genoux et sur les bas de jambes.
Pantalon de travail Oxford bleu marine taille 50 Tissu principal : 79 % coton, 18 % polyester, 3 % élasthane - 265 g/m².
Tissu secondaire : 65 % polyester, 35 % coton - 310 g/m².
Renforcement : 100 % polyamide - 195 g/m².
Tissu extensible 2 directions.
Large boucle de ceinture au milieu du dos.
Entrejambe à soufflet.
Fermeture éclair YKK.
Boutons en métal recouverts de plastique.
Poche cuisse avec rabat.
Boucle pour porte-badge.
Poche mètre.
Tissu de renforcement aux genoux et sur les bas de jambes.
Genoux articulés.
Poches genouillères articulées accessibles depuis l'intérieur.
Possibilité d'agrandir la longueur des jambes de 5 cm.
Logo ton sur ton. La position de la genouillère peut être réglée de +/- 5 cm pour un meilleur confort.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
type de longueur
taille
genre
taille enfant
haute visibilité (couleur)
avec bandes réfléchissantes
jetable
coupe du vêtement
type de fermeture
Finition ignifugée
Matériau
étanche à l’eau
Couleur