Pantalon multirisques Invict 5S+ gris taille 40

Main media

Pantalon Invict 5S+ multirisques gris taille 40 adapté aux environnements ATEX.

 
 

Détails du produit

Protection contre le soudage et les techniques connexes.
Protection contre la chaleur et les flammes.
Protection contre les produits chimiques liquides.
Protection contre les risques électrostatiques.
Protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique.
Conforme aux exigences de l'entretien industriel.
Détails techniques :
Tissu principal : 75 % coton, 24 % polyester, 1 % antistatique - 375 g/m².
Ceinture avec élastique côté.
5 passants, fermeture 2 boutons et braguette zippée.
2 poches italiennes, poche cuisse avec rabat pressionné.
Genoux articulés.
Conseils :
Le pantalon doit être porté impérativement avec la veste pour respecter les exigences de la norme.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

62034211

Pantalon de travail

type de longueur

longue 1/1

protection contre les soudures selon EN/ISO 11611

Oui

protection contre la chaleur et les flammes selon EN/ISO 11612

Oui

poids du matériau

375 g/m²

taille

38...38

taille enfant

Non

genre

unisexe

avec bandes réfléchissantes

Non

haute visibilité (couleur)

Non

jetable

Non

coupe du vêtement

coupe standard

type de fermeture

fermeture à glissière

protection contre les produits chimiques

Oui

protection contre la chaleur

Oui

finition ignifugée

Oui

étanche à l’eau

Non

matériau

coton

couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.