Pantalon Invict 5S+ multirisques gris taille 44 adapté aux environnements ATEX.
Protection contre le soudage et les techniques connexes.
Protection contre la chaleur et les flammes.
Protection contre les produits chimiques liquides.
Protection contre les risques électrostatiques.
Protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique.
Conforme aux exigences de l'entretien industriel.
Détails techniques :
Tissu principal : 75 % coton, 24 % polyester, 1 % antistatique - 375 g/m².
Ceinture avec élastique côté.
5 passants, fermeture 2 boutons et braguette zippée.
2 poches italiennes, poche cuisse avec rabat pressionné.
Genoux articulés.
Conseils :
Le pantalon doit être porté impérativement avec la veste pour respecter les exigences de la norme.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
type de longueur
protection contre les soudures selon EN/ISO 11611
protection contre la chaleur et les flammes selon EN/ISO 11612
poids du matériau
taille
taille enfant
genre
avec bandes réfléchissantes
haute visibilité (couleur)
coupe du vêtement
jetable
type de fermeture
protection contre les produits chimiques
protection contre la chaleur
finition ignifugée
matériau
étanche à l’eau
couleur