Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Veste Invict 5S+ multirisques gris taille M adaptée aux environnements ATEX.
Veste Invict 5S+ multirisques gris taille M Protection contre le soudage et les techniques connexes.
Protection contre la chaleur et les flammes.
Protection contre les produits chimiques liquides.
Protection contre les risques électrostatiques.
Protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique.
Conforme aux exigences de l'entretien industriel.
Adaptée aux environnements ATEX.
Tissu principal : 75 % coton, 24 % polyester, 1 % anti-statique - 375 g/m².
Col montant.
Fermeture glissière sous patte pressionnée.
2 passants poitrine pour détecteurs de gaz.
Poche poitrine à rabat pressionné.
Poche portefeuille.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
protection contre les soudures selon EN/ISO 11611
lavable en machine
genre
avec bandes réfléchissantes
haute visibilité (couleur)
taille (US/CA)
protection contre la chaleur et les flammes selon EN/ISO 11612
imperméabilisé
coupe du vêtement
jetable
protection contre les produits chimiques
protection contre la chaleur
finition ignifugée
taille
type de capuche
taille enfant
type de fermeture
isolé thermiquement
Matériau
étanche à l’eau
Modèle type
Couleur