Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Veste Invict 5S+ multirisques gris taille XXL adaptée aux environnements ATEX.
Veste Invict 5S+ multirisques gris taille XXL Protection contre le soudage et les techniques connexes.
Protection contre la chaleur et les flammes.
Protection contre les produits chimiques liquides.
Protection contre les risques électrostatiques.
Protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique.
Conforme aux exigences de l'entretien industriel.
Adaptée aux environnements ATEX.
Tissu principal : 75 % coton, 24 % polyester, 1 % anti-statique - 375 g/m².
Col montant.
Fermeture glissière sous patte pressionnée.
2 passants poitrine pour détecteurs de gaz.
Poche poitrine à rabat pressionné.
Poche portefeuille.
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Multiple de vente
isolé thermiquement
protection contre les produits chimiques
Matériau
type de fermeture
protection contre la chaleur
Finition ignifugée
étanche à l’eau
Modèle type
Couleur
jetable
type de capuche
genre
taille enfant
protection contre la chaleur et les flammes selon EN/ISO 11612
protection contre les soudures selon EN/ISO 11611
lavable en machine
taille
coupe du vêtement
taille (US/CA)
avec bandes réfléchissantes
imperméabilisé
haute visibilité (couleur)