Pack 6 CorePro lampe LED Bulb E27 10-75W 827 1055lm 15000h

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 10...10 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 105 lm/W
  • Socle E27
ECOSCORE

Lampes CorePro LEDbulb forme classique - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 10 W - Classe d'efficacité énergétique: F

 
 

Détails du produit

CorePro, LED, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, 105.00 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Corepro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Gamme

Corepro

Lampe LED

angle de rayonnement

180...180 °

nombre de cycles min.

50000

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

type A

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

1055...1055 lm

puissance de la lampe

10...10 W

compatible IFTTT

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

10 kWh

température de couleur

2700...2700 K

courant nominal

90...90 mA

Durée de vie

15000 h

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

commande à distance possible

Non

longueur

108 mm

forme de la lampe

en forme de poire

efficacité lumineuse de la lampe

105 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

60 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Socle

E27

couleur

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.54

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

F

convient pour ballast magnétique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1055 lm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.