Terra AC wallbox 11 KW RFID 4G MID

Main media

Caractéristiques principales

  • exécution raccord côté installation triphasé
  • puissance max. par point de chargement 11 kW
  • nombre de points de chargement 1

Terra AC wallbox 11 KW RFID 4G MID

 
 

Détails du produit

Terra AC

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Terra AC

Station de charge véhicule électrique

exécution raccord côté installation

triphasé

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible IFTTT

Non

avec disjoncteur de protection

Non

avec compteur d'énergie

Oui

nombre de prises de courant domestiques

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO

0

nombre de prises de charge type 3

0

nombre de prises de charge GB

0

nombre de coupleurs de charge GB CC

0

nombre de coupleurs de charge GB CA

0

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS

0

nombre de coupleurs de charge type 2

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS

0

nombre de coupleurs de charge type 1

0

puissance max. par point de chargement

11 kW

nombre d'interrupteurs différentiels type B

0

nombre d'interrupteurs différentiels type A

0

avec boîte de raccordement domestique

Non

nombre de points de chargement

1

nombre de prises CEE

0

Classe de protection (IP)

IP54

IK

IK08

puissance de raccordement nominale

11 kW

Matière

plastique

avec affichage

Oui

Profondeur

125 mm

Hauteur

200 mm

Largeur

260 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.