Borne SNAP IN, Beige, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 4 points de connexions

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné In 24 A
  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble 0.34...4 mm²
  • Tension 800 V

Borne traversante, SNAP IN, Beige foncé, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 130 °C

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de jonction traversant

convient pour matériau conducteur

cuivre

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

courant assigné In

24 A

matériau du corps isolant

thermoplastique

Section de conducteur connectable multifilaire

0.34...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.34...4 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.34...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide

0.34...2.5 mm²

étages reliés à l'intérieur

Non

nombre de positions de serrage par étage

4

nombre d'étages

1

finition raccordement électrique 2

autre

finition raccordement électrique 1

autre

plaque de fermeture requise

Oui

température de fonctionnement

-60...130 °C

Tension

800 V

profondeur

38 mm

hauteur

84 mm

largeur

5.1 mm

couleur

beige

Type de pose

profilé chapeau 35 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.