Masque de protection standard incolore avec élastique textile

Main media

Le masque de protection standard incolore est composé d'oculaires PC (polycarbonate), monture PVC (polychlorure de vinyle souple) et élastique en textile. Traitements anti-buée et anti-rayures. Ventilations latérales.

 
 

Détails du produit

Masque de protection standard incolore Composition : oculaires PC (polycarbonate), monture PVC (polychlorure de vinyle souple) et élastique en textile.
Traitements anti-buée et anti-rayures.
Ventilations latérales.
Qualité optique : 1.
Poids (g) : 74,4.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Lunette de protection

couleur du cadre

incolore

matériau du cadre

plastique

type d'aération

indirect

verres anti-reflet

Oui

verres réfléchissants

Oui

couleur des verres

incolore

sans buée

Oui

résistant aux éraflures

Oui

matériau des verres

polycarbonate (PC)

convient aux lunettes de protection

Oui

fragments de verre

Non

ajustable

Oui

poids

74.4 g

taille

universel

Modèle type

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.