Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le switch Ethernet POE Resi9 R9H5SWP57 garantit la distribution d'internet avec un port d'entrée et 4 ports POE 1Gbits. Il permet l'alimentation d'équipements compatibles POE avec une puissance totale max de 57W (30W max par port).
Le switch Ethernet PoE Resi9 permet de : garantir la distribution d'internet à 1Gb/s dans chaque prise RJ45 du logement qu'il alimente et alimenter électriquement les équipements compatibles PoE raccordés tels borne WiFi ou caméra. Le commutateur réseau Resi9 permet l'accès internet de plusieurs appareils connectés simultanément: vidéo à la demande, jeu en ligne, télétravail. Sa capacité de fond de panier garantit un débit montant et descendant de 1 Gbits par port. Le switch Ethernet POE Resi9 R9H5SWP57 comporte un port d'entrée et 4 ports de sortie POE 1Gbits. Chacun de ses 4 ports POE peut alimenter un appareil jusqu'à 30W. La puissance totale disponible est de 57W. Le transformateur 240VAC/48VDC d'alimentation du commutateur réseau est indépendant du corps du commutateur. Il peut être logé dans le coffret de communication Resi9 connect avec le commutateur réseau. Placé au niveau du coffret de communication du logement Resi9 Connect, il alimente une ou plusieurs prises Odace RJ45 point d'accès WiFi et assure ainsi la distribution d'internet dans le logement jusqu'à 1 Gb/s en filaire et sans fil. Avec une capacité de commutation renforcée à 7,44Mpps (« Million de paquets par seconde ») et avec une mémoire tampon de 1Mo, il offre une bien meilleure fluidité de commutation de données que le standard du marché dans cette catégorie. Chacun de ses 4 ports POE peut alimenter un appareil jusqu'à 30W conformément à la norme IEEE 802.3at il est inclus dans certaines références des coffrets de communication resi9 connect (R9H13401VDIXS et R9H13402VDIXS) et permet d'alimenter une ou plusieurs prises Odace RJ45 point d'accès Wifi S520491 Ce coffret permet d'alimenter en data et électriquement une ou plusieurs prises Odace RJ45 point d'accès Wifi référence S520491 grâce à la technologie PoE (Power over Ethernet)
Resi9 Connect avec Odace WiFi est la solution qui garantit un réseau filaire et un réseau sans fil en WiFi robuste et fiable partout dans le logement et pour tous simultanément, supportant tout type de média: téléphone, data, vidéo et TV.
Resi9 connect
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s
nombre de ports POF 100 Mbit/s
puissance max. PoE
nombre de ports PoE
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s
nombre d'autres ports
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
gérable
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
couche 3
couche 2
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
nombre de commutateurs empilables max.
nombre de fentes de module
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
nombre de ports SC 100 Mbit/s
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
Ethernet
nombre de ports ST 100 Mbit/s
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
Largeur
Hauteur
Profondeur
Type de pose