Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ovalis - Boîte support 36 mm pour montage en saillie - 1 Poste de coloris - Blanc - certifié NF
Cette boîte d'encastrement Schneider Electric Ovalis de 36mm est de couleur blanche. De la gamme Ovalis discrète et élégante, cette boîte permet l'installation en saillie d'un appareillage électrique, idéal pour la rénovation d'un intérieur. S320762 se compose d'une boîte en saillie de 36mm, de deux vis de fixation et d'un emballage de protection plastique. Cette boîte permet une installation en saillie des mécanismes Ovalis lorsqu'il n'est pas possible de réaliser l'installation d'une boîte encastrée. Ses entrées prédécoupées permettent une association aisée avec de la moulure. Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, 2006/95/EEC, EN 60669-1.
La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous.
•Ses lignes élancées et sa signature unique avec la forme oblongue apportent à la gamme une touche contemporaine. Disponible en blanc polaire ainsi qu'en anthracite, elle amène une dose d'élégance parfaitement adaptée aux intérieurs modernes.
•Conçue pour apporter l'ensemble de fonctions utiles au logement d'aujourd'hui, la gamme est nativement compatible avec la solution Wiser, offrant ainsi à ses utilisateurs confort et connectivité.
•Son installation est fiable et rapide grâce à l'ergonomie des bornes automatiques ainsi qu'aux connecteurs isolés. Elle reprend le cadre de fixation de la gamme Odace reconnu pour sa robustesse, facilité d'alignement et d'assemblage.
•Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché. Conçue dans le strict respect des exigences environnementales appliquées aux produits Schneider Electric, elle bénéficie de l'éco-label Green Premium et de la certification Cradle to Cradle.
Ovalis
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage transversal
appareil de bureau
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
avec entrée de câble
avec insertion de raccord à écrou
Finition de la surface
Transparent
entrée de l'arrière
Classe de protection (IP)
Numéro RAL (équivalent)
Sens de montage
avec cadre de recouvrement
Matériau
Qualité du matériau
avec entrée de câble
Traitement de surface
Résistant aux chocs
Nbre de postes
Forme
Sans halogène
Couleur
Composition
conforme selon BS 4662
convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante
avec entrée du tube d'installation
Multiple de vente
Code Douane
Gamme