Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Wiser Ovalis - bouton poussoir - 10A - zigbee - Anthracite - permet de gérer la lumiere en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi
Ce bouton poussoir Ovalis de Schneider Electric est de couleur anthracite. Il dispose d'un interrupteur, à compléter avec la plaque de finition. Il permet de gérer la variation de la lumière en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi. Ovalis est une gamme intelligente proposant des produits connectés Wiser. Ce produit peut également être contrôlé via l'application Wiser qui améliore les modes de vie durables. Il utilise le ZigBee pour la communication. La tension de fonctionnement nominale de ce commutateur est de 230 V et 10 A pour le courant nominal. Le nombre maximum d'appareils connectés est de 15. Il dispose d'une protection IP21 D et d'un degré de protection contre l'usure mécanique IK04. Ovalis est conçu pour être discret et élégant : cet interrupteur peut s'adapter aux intérieurs contemporains et délicats. Il répond aux normes EN 60669-1. Il est livré avec un capot de protection de peinture pour les chantiers. Respectueuse de l'environnement, la gamme Ovalis est certifiée Cradle to Cradle, référence en matière d'économie circulaire. Avec son installation facile et sans vis, le tournevis n'est pas nécessaire pour connecter les câbles. Ovalis est une gamme intelligente proposant des produits connectés Wiser, en complément des solutions électroniques domestiques modernes qui améliorent les modes de vie durables. La gamme Ovalis dote votre maison de solutions ergonomiques et pratiques, de confort, de sécurité et de connectivité. Cette gamme Ovalis a été conçue pour un environnement durable, avec une réutilisation des matériaux recyclés. La simplicité de la gamme Ovalis réside dans un design aérien, rehaussé de courbes fines et épurées. Elle offre une collection tout simplement élégante, durable, connectée, ingénieuse et facile à installer. Elle est l'alliance d'un design contemporain et de fonctionnalités intelligentes et efficaces. La gamme est disponible en deux couleurs neutres, apportant une touche d'élégance pour se mêler parfaitement aux maisons modernes et aux styles de vie contemporains.
Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement. Elle permet de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.
Wiser
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible IFTTT
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Transparent
Numéro RAL (équivalent)
Matériau
Qualité du matériau
Calibre
Traitement de surface
Sans halogène
Couleur
Composition
Type de pose
Tension nominale