Wiser Ovalis - interrupteur connecté volet-roulant - 4A - zigbee - Anthracite

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose encastré

Wiser Odace - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - Anthracite - permet de gérer les volets roulants en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi

 
 

Détails du produit

Cet interrupteur connecté pour volets roulants Ovalis de Schneider Electric est de couleur anthracite. Il est prêt à installer, et est livré avec le cadre de protection. Il permet de gérer les volets roulants en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi. Ovalis est une gamme intelligente proposant des produits connectés Wiser. Ce produit peut également être contrôlé via l'application Wiser qui améliore les modes de vie durables. Il utilise le ZigBee pour la communication. Le nombre maximum d'appareils connectés est de 15. Il dispose d'une protection IP21 D et d'un degré de protection contre l'usure mécanique IK04. Ovalis est conçu pour être discret et élégant : cet interrupteur peut s'adapter aux intérieurs contemporains et délicats. Il répond aux normes EN 60730-2-7. Respectueuse de l'environnement, la gamme Ovalis est certifiée Cradle to Cradle, référence en matière d'économie circulaire. Avec son installation facile et sans vis, le tournevis n'est pas nécessaire pour connecter les câbles. Ovalis est une gamme intelligente proposant des produits connectés Wiser, en complément des solutions électroniques domestiques modernes qui améliorent les modes de vie durables. La gamme Ovalis dote votre maison de solutions ergonomiques et pratiques, de confort, de sécurité et de connectivité. Cette gamme Ovalis a été conçue pour un environnement durable, avec une réutilisation des matériaux recyclés. La simplicité de la gamme Ovalis réside dans un design aérien, rehaussé de courbes fines et épurées. Elle offre une collection tout simplement élégante, durable, connectée, ingénieuse et facile à installer. Elle est l'alliance d'un design contemporain et de fonctionnalités intelligentes et efficaces. La gamme est disponible en deux couleurs neutres, apportant une touche d'élégance pour se mêler parfaitement aux maisons modernes et aux styles de vie contemporains.

Wiser

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Wiser

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interrupteur / bouton-poussoir pour store

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

46 mm

compatible IFTTT

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

finition de la surface

mat

transparent

Non

numéro RAL (équivalent)

7021

Matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

Traitement de surface

laqué / peint

sans halogène

Oui

Couleur

anthracite

Type de pose

encastré

tension nominale

230 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.