Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
La prise RJ45 WiFi ODACE S520491 dispose d'une prise RJ45 en façade et émet un signal WiFi 5. Il est alimenté en data et en puissance par le câble Ethernet. Il comporte des elements de securite logiciels et mécanique.
La prise RJ45 WiFi murale ODACE est un point d'accès WiFi bi-bande au format de la gamme d'appareillage mural ODACE. Il a été conçu pour offrir une distribution performante, robuste et sécurisée du WiFi dans les pièces d'un logement. Il est possible de créer jusqu'à 8 réseaux WiFi (SSID) différents sur le point d'accès WiFi Odace, pour les dédier par exemple à un usage spécifique : WiFi Parents, enfants, objets connectés etc. Chaque réseau WiFi aura son propre mot de passe. la prise Odace RJ45 WiFi S520491 est livrée avec un mini cordon RJ45 pour la raccorder à un connecteur RJ45 mural. Elle est également équipée d'une prise RJ45 1Gbits intégrée en façade, conforme aux exigences d'installation résidentielle La prise n'est pas livrée avec une plaque de finition ni de connecteur RJ45 mural de référence VDIB1772XB01 nécessaire dans une installation d'un logement neuf Il combine une diffusion en WIFI 4 et en WIFI 5. Ses antennes sont omni-directionnelles. Il doit être alimenté en POE par un switch situé dans le coffret de communication Resi9 Connect via le câble Ethernet de données. Il consomme au maximum 8W. Il est livré avec un mini cordon RJ45 pour raccorder le point d'accès WiFi à tout type de prise RJ45. Elle combine une diffusion en WIFI 4 et en WIFI 5 conforme à la norme IEEE 802.11ac v2. Elle est conforme à la norme 802.3af pour pouvoir être alimentée en POE par un switch situé dans le coffret de communication Resi9 Connect. La prise Odace S520491 est compatible avec les plaques de finition Odace Styl et peut être raccordée sur tout type de connecteur RJ45 grade 2 TV minimum et supportant le POE 30W par son mini cordon fourni. Non compatible en pose multi poste La prise Odace RJ45 WiFi doit être alimentée par un swith PoE Resi9 (ref R9H5SWP57 par ex) qui peut être installé dans les coffrets de communication Resi9 Connect (R9H13401VDIXS par ex) Les plaques de finition Odace Styl de différentes couleurs et matières se montent sur la prise Odace RJ45 WiFi
Odace est une gamme d’appareillage mural pour le résidentiel. Sobre et intemporelle, elle offre un grand choix de finitions et de fonctions : des plus courantes (interrupteur, va-et-vient, prise de courant, prise RJ45…) aux plus avancées (connectivité, prise USB, liseuse avec USB intégré, prise CPL, etc.). Tous les mécanismes sont disponibles en 3 couleurs (blanc, alu et anthracite).
Les plaques de finition se déclinent en deux familles :
Odace Styl : couleurs toniques, effet mat ou vernis
Odace Touch : design tendance, matériaux nobles (bois, métal, minéraux)
Odace 2011
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
nombre d'utilisateurs
Adapté à un montage au plafond
nombre d'AP supportés
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
adaptateur de prise
nombre de ports POF 100 Mbit/s
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s
bande de fréquences
fixation sur mât
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
montage encastré
adapté à un montage de profilés chapeaux
Classe de protection (IP)
sécurité VPN
cryptage
fonction de répétition
power over Ethernet
fonction bridge
raccordement pour antenne externe
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s
montage 482,6 mm (19 pouces)
Ethernet
encastré
protocole radio
géré
pare-feu
Montage mural
taux de transmission max.
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur