Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Sertisseuse plomberie 12 V + 2 batteries 2 Ah et chargeur (sans matrice), la plus légère et la plus compacte du marché. Nouveau système hydraulique pour travailler à une main dans les espaces restreints ou en hauteur.
Sertisseuse plomberie 12 V + 2 batteries 2 Ah et chargeur (sans matrice) La sertisseuse la plus légère et la plus compacte du marché.
Nouveau système hydraulique pour travailler à une main dans les espaces restreints ou en hauteur.
Jusqu'à 40 000 cycles sans entretien grâce au système FORCE LOGICTM.
Témoin lumineux d'alerte entretien.
Sertissage par étape avec un indicateur LED lors de la fin du sertissage.
Tête de sertissage orientable de 0 à 180°.
Gestion intelligente : le sertissage ne démarre pas s'il n'y a pas assez de batterie pour éviter un sertissage incomplet.
Affichage lumineux de charge restante de la batterie.
L'électronique REDLINK™protège contre les surcharges.
Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie.
La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue.
Sertissage des raccords plomberies. Force nominale de sertissage : 19 kN.
Cycle de presse : 40 000.
Tension accu interchangeable : 12 V.
Poids : 1.8 kg (avec une batterie 2 Ah).
Livrée sans mâchoire de sertissage avec 2 batteries 2 Ah, un chargeur 12 V et un coffret de rangement. Gain de temps.
Fiabilité de sertissage.
Multiple de vente