Radio de chantier 18 V livrée sans batterie ni chargeur

Main media

Radio de chantier 18 V livrée sans batterie ni chargeur, système audio haute performance. Jusqu'à 12 H d'autonomie, un son puissant, avec raisonnances graves et profondes. Revêtement anti-choc, protège des chutes. Connexion smartphone.

 
 

Détails du produit

Radio de chantier 18 V livrée sans batterie ni chargeur Système audio haute performance.
Tuner AM/FM avec processeur digital qui vous assure une réception parfaite des stations.
Double enceinte offrant un son clair et puissant.
Résonances graves et profondes.
Égaliseur intégré pour vous assurer une qualité de son optimale, jusqu'à 10 stations mémorisables.
Le revêtement anti-choc et les grilles de protection des hauts-parleurs protègent contre les chutes, l'eau et la poussière sur le chantier.
Poignées intégrées.
Transport et rangement facilité.
Fonctionne avec les batteries M18™ ou prise secteur 220V.
Jusqu'à 12 heures d'autonomie avec une batterie M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah 790614.
Station docking pour connecter votre smartphone ou tablette (USB : chargement pour téléphone + prise jack : connection). Tension accu interchangeable (V) : 18.
Tension (AC) (V) : 220 - 240.
Prise secteur 220 V.
Poids sans batterie (kg) : 5.
Vendue sans batterie ni chargeur.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Poste de radio

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

récepteur ondes courtes (OC)

Oui

ondes longues

Oui

récepteur AM

Oui

DAB+

Non

compatible IFTTT

Non

radio Internet

Non

avec alimentation électrique

Oui

horloge radio-pilotée

Oui

récepteur FM

Oui

lecteur CD

Non

RDS

Non

type d'affichage

numérique

nombre d'emplacements de mémoire

10

Modèle type

portable

couleur

rouge

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.