Albedo Eco2 4480lm DALI PushDim 4000K 60x60cm, 32W, UGR< 19, IRC80, IK03, IP20/IP40, Classe II, 220-240V, L80B10 @50000 Hrs , Garantie 3 ans, equipé d'un filin de sécurité, flickering free, Poids 1,9kg , Réparable, éligible aux CEE 2022, Ca
Conçu pour éclairer des zones de travail ainsi que les bureaux ou les bâtiments scolaires
Panneau rétroéclairé plat de seulement 3 cm d'épaisseur
Eligible aux CEE pour les opérations IND-BA-116 et BAT-EQ-127 à partir du 1 avril 2022
Dalle Lumineuse réparable sur site
Efficacité supérieure à 140 lm / W
UGR <19 idéal pour l'éclairage intérieur
Éclairage uniforme et confortable
Sans scintillement
Alimentation raccordable avec passage en coupure
Driver DALI Push Dim
Flux sortant 4480 lm
Consommation 32W
IRC 80
50.000 hrs / L80B10 @Ta 25°C
3 ans de garantie
Class II
Poids : 1.9 Kg
Ta -20° C / +40° C
Distorsion Harmonique ( THD) < 15%
Facteur de puissance 0.93
4000K (autres CCT sur demande: 3000K, 5000K, 6500K)
Dimensions 595 x 595 x 30
Protection IP20 en surface, IP40 sur l'arrière / IK03
AC 220-240V
Fourni avec 1 filin de sécurité en acier
Cadre de suspension en option
La Dalle 60X60 Albedo Eco 2 , dotée d'un excellent rapport qualité/prix , allie efficacité et confort visuel.
Albedo Eco 2 est qualifié pour de nombreuses applications intérieures et convient aux dimensions des plafonds modulaires traditionnels.
La distribution lumineuse confortable est assurée par son diffuseur prismatique unique, recommandé pour éclairer des zones de travail ainsi que des aires de circulation, dans un bureau ou un bâtiment scolaire. L'UGR <19 minimise l'éblouissement.
La température de couleur standard est de 4000K et l'IRC >80. D'autres CCT (3000K, 5000K…) sont disponibles sur demande.
Sa température opérationnelle est de -20°c à + 40°C. La garantie standard est de 3 ans pour une durée de vie supérieure à 50 000 heures (L80B10). L'indice de protection est IP20/IP40, IK03
La gamme Dalle 60x60 Albedo Eco 2 offre un flux de 3840lm en 4000K, et est livrée avec son driver On/Off ou Dali au choix. Un set de fixation nécessaire pour les plafonds à structure cachée est compris dans la livraison de chaque luminaire.
Enfin, Albedo Eco 2 est éligible à l'opération CEE BAT- EQ-127 et IND-BA-116 grâce à son rendement supérieur à 140Lm/W, sa durée de vie >50000h, son RG0, et son facteur de puissance > 0,9.
D'autre part, la gamme Albedo Eco2 est réparable et maintenable sur site.
Vous bénéficierez de la garantie de qualité, de la capacité de production et de la logistique mondiale du groupe Delta (depuis 45 ans)
Albedo eco2
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
facteur de puissance (cos phi)
élément de distribution de lumière
variation avec bouton-poussoir
variation DALI
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
type de câblage
couleur de la lumière
puissance du système
température de couleur
angle de faisceau
IK
matériau de la verrine
répartition lumineuse
émission de lumière
Type
Matière
hauteur/profondeur
longueur
Nbre de pôles
IRC
Appareil
finition du paralume
type de tension
Couleur du boîtier
type de connexion
largeur
Classe électrique