Wiser - Passerelle 2nd génération Wifi/zigbee pour les appareils Wiser - installation en ambiance sur secteur - permet de connecter l'ntégralité des fonctions Wiser - Génération 2
Cette passerelle Wiser de seconde génération est le cœur du système Wiser. Elle vous permet de connecter toutes les fonctions Wiser (Mesure de l'énergie, Eclairage, Volets roulants, Chauffage, Capteurs) et de pouvoir les programmer et piloter sur votre smartphone, que vous soyez chez vous ou à distance. Elle est à installer en ambiance, sur votre meuble TV ou média ou encore dans votre gaine technique du logement. CCT501801 se compose d'une passerelle Wiser de seconde génération et d'une alimentation sur secteur. CCT501801 se compose d'une passerelle Wiser de seconde génération et d'une alimentation sur secteur. Les performances de ce produit CCT501801 répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CE, IP20, EN 62368-1. L'installation et le paramétrage sont faciles. Elle ne nécessite pas internet lors de son installation.Les performances de ce produit CCT501801 répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CE, IP20, EN 62368-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Cette passerelle Wiser de seconde génération fait partie d'une solution complète et vous pouvez donc la faire évoluer comme vous le souhaitez. Vous pouvez y ajouter la gestion de nouveaux radiateurs, la gestion de volets roulants, la gestion de l'éclairage, la gestion de prises ou encore l'ajout de capteurs pour automatiser votre logement.
Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement. Elle permet de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.
Wiser
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
tension de fonctionnement
serveur Web
système de bus LON
autres systèmes de bus
protection contre le démontage
possibilité de mise à jour
dépendant du fournisseur
protocole
interface IR
interface radio
visualisation
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
consommation d'énergie
Type de pose
type de tension
Modèle type